本体

ET-08 エレット スティック&ハンディクリーナー タマハシ 75695055 ET-08 エレット スティック&ハンディクリーナー タマハシ 75695055 ET-08 エレット スティック&ハンディクリーナー タマハシ 75695055

エレット スティック&ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75695055 品番ET-08
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量で扱いやすいハンディタイプと、かがまず使えるスティックタイプ、2通りの使い方ができる2wayクリーナーです。自立式でスッキリ収納ができます。集塵方式は紙パックレスのフィルター式。ダストケースは水洗いが可能で、紙パックを使用しないので経済的。アタッチメントの使い分けでお部屋を快適にクリーニング。

付属品すきまノズル 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム 質量(g)1360 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×100×125(スティック時:約240×140×970) 集塵容量(L)最大1.2 電源コード(m)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする