本体

YT-108 コードレススチームアイロン タマハシ 75695080 YT-108 コードレススチームアイロン タマハシ 75695080 YT-108 コードレススチームアイロン タマハシ 75695080 YT-108 コードレススチームアイロン タマハシ 75695080

コードレススチームアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75695080 品番YT-108
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

[低・中・高]3段階の温度をダイヤルで設定。生地の素材に合わせてアイロンがけを行えます。スチーム蒸気でふんわりとシワをのばせます。ドライでしっかりとシワのばし。ショットやスプレーでさらに蒸気や水分を加えられます。布すべりがよく糊がつきにくいセラミックコート。タンク内の清掃のためのクリーニング機能付。

付属品計量カップ 材質ポリプロピレン、ABS、PC、アルミニウム(セラミックコート) 質量(g)975 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約252×132×200 電源コード(m)1.5 機能ドライ・スチーム・ショットスチーム・温度調節・セルフクリーニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする