曜日別特売
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166

KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166
KA-H31 Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業) 75695166

Kabette(カベッテ) ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)約300
内容量1個注文コード75695166品番KA-H31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。
おしゃれな収納を作る事ができます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。
壁にビスで固定してお使いください。

用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。材質スチール/粉体塗装線径(Φmm)約4奥行(mm)約50幅(mm)約300高さ(mm)約44穴径(Φmm)約4付属品ビス
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする