MPOコード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし) 記号【配線】メソッドB 注文コード75695168 品番ALP-12OM3-MPOF/MPOF-U/U-30M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は長さ・コネクタタイプ・記号など113種類から選べます 他の種類を見る

12/24心
12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4
24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10
特注の長さ・配線にも対応
MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。

長さ(m)30 記号【配線】メソッドB 心数(C)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプGI50(OM3) コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする