Kabette(カベッテ) ハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75695193 品番 KA-H61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。
おしゃれな収納を作る事ができます。
線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。
タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。
壁にビスで固定してお使いください。

材質スチール/粉体塗装 線径(Φmm)約4 奥行(mm)約52 幅(mm)約600 高さ(mm)約44 穴径(Φmm)約4 付属品ビス 用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする