Kabette(カベッテ) アクセサリBAR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール/焼付塗装 真鍮 注文コード75695428 品番KA-K13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は材質・色6種類から選べます 他の種類を見る

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。
おしゃれな収納を作る事が出来ます。
特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。
壁にビスで固定してお使いください。

材質スチール/焼付塗装 板厚(mm)約1.2 奥行(mm)約15 幅(mm)約302 高さ(mm)約15 穴径(Φmm)約4 真鍮 付属品ビス 用途お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする