KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455

KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455
KA-K23 Kabette(カベッテ) アクセサリBAR WAKI(和気産業) 75695455

Kabette(カベッテ) アクセサリBAR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質スチール/焼付塗装真鍮注文コード75695455品番KA-K23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のアクセサリーBARです。
おしゃれな収納を作る事が出来ます。
特殊なバーでピアスやイヤリング、ネックレスをを収納出来ます。
壁にビスで固定してお使いください。

用途
お部屋、玄関など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
材質スチール/焼付塗装板厚(mm)約1.2奥行(mm)約15幅(mm)約302高さ(mm)約15穴径(Φmm)約4真鍮付属品ビス
注意
※平面でご使用ください。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※防水、防滴処理は施されておりません。素材の特性上、高温多湿や水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は収納しないでください。
※誤使用による事故には、一切責任を負いかねます。
※製造の都合上、若干サイズの誤差が生じますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする