EH19-9R 詰替ペインター 専用替え芯 東山 75695498

EH19-9R 詰替ペインター 専用替え芯 東山 75695498
EH19-9R 詰替ペインター 専用替え芯 東山 75695498
EH19-9R 詰替ペインター 専用替え芯 東山 75695498
EH19-9R 詰替ペインター 専用替え芯 東山 75695498

詰替ペインター 専用替え芯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)適合容器EH19-9 15mm芯注文コード75695498品番EH19-9R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。
刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。
安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。
先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
東山 詰替ペインターの替え芯です。

用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質(芯)ポリエステル、(付属品)ポリアセタール適合容器EH19-9 15mm芯先端幅(mm)15
注意
※低~中粘度の溶剤の塗布が可能です。高粘度の溶剤は薄め液を使うことで使用可能になります。
※部品は分解可能なため、繰り返し使用することが可能です。ただし、長期使用により劣化します。
※使用用途に関する内容液、性能、安全性等は十分ご検証をお願い致します。
※芯は引き抜くだけで交換できます。
※撹拌玉はステンレス球、またはビー玉を使用しています。
※本製品は溶剤の保存を主目的とした製品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする