K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
450
色
ブラウン
注文コード
75695665
品番
WO-25-K-450-SG/BR
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
仕上
SG/ブラウン
寸法(mm)
390(木部)
寸法L(mm)
450
寸法(Φmm)
25(木部)、21(金属部)
寸法C(mm)
430
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
厚さ(mm)
10〜40
色
ブラウン
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手