デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75696033 品番CANA-0010
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「使いやすさ」と「正確さ」を追及した洗練の照度計
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ
1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)
即時とタイマーの2表示ホールドモード
オートパワーオフ機能
側面のワンボタンでシンプル操作
RS232Cデジタル出力標準装備
電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)

使用場所主な仕向先:建築関係、野外施設(スポーツ施設、広告、道路、航空交通等)、屋内施設(住宅、事務所、学校、図書館、病院、美術館、博物館、スポーツ施設) 測定範囲(Lux)0.0〜39999 受光素子シリコンフォトダイオード 測定周期(回/秒)2 斜入射光特性10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30% 特性疲労:±2%、湿度:±3%、可視域相対応答度:標準分光視感効率からの外れ9%以内、温度:±5% 出力RS232C(専用コネクタ要:オプション) 規格【階級】JIS C 1609-1:2006/一般形A級準拠照度計 表示5桁 液晶表示 直線性±5% 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用環境湿度(%)80RH 電源単4乾電池2個(テスト用添付) 質量(g)100(乾電池内蔵時) 用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理 測定範囲シングルレンジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×61×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする