東京光電
東京光電の 分析・環境・測定器具
東京光電の 比色計
離型剤希釈倍率計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75696103
品番
CANA-3040
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ワンプッシュで100校正
外光を気にしないで使える
標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能
電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
測定モード
1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示
2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示
使用場所
仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
測定方法
透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)
光源
単色LED(パルス点灯による外光補正)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×55×113
質量(g)
760
付属品
10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個
測定波長(μm)
濁度用標準660
デジタル出力
USB伝送による仮想シリアルポート通信
電源
専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可
用途
離型剤などの液濃度、希釈率を測定
仕様
受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可