自転車用 スマートフォンホルダー [ポーチタイプ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75696286 品番PG-BYHLD04POL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防滴・防塵設計で急な雨でも安心な自転車用 スマートフォンホルダー(ポーチタイプ)です。
収納も簡単なポーチタイプで、水滴や埃からスマートフォンを守り、タッチ操作も可能です。
また、取り外しできるステーを採用し、ポーチに入れたまま持ち歩き可能です。
360°回転する為、シーンに応じて最適な角度に調整が出来ます。
ハンドル部へ固定はフレキシブルステーで簡単に取り付け・取り外しが可能です。

特性回転機能、角度調節 サイズL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×185×110 質量(g)150 適合寸法(mm)【スマートフォン】横幅〜90×高さ〜170×厚さ〜15 適合ハンドル径(Φmm)20〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする