画像準備中

光ケーブル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 代引不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75696708 品番ALPJ-TO-2RSM-2LC(0.5/0.5)XX/2LC(0.5/0.5)XX-10M-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は228種類から選べます 他の種類を見る

24心まで対応可能
各種LC、SC、その他コネクタ付き
コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。

オプションなし その他【線材】屋内用 丸型 2心 長さ(m)10 寸法(長さ)分岐長:0.5 コード分岐長:0.5 モード【伝搬】シングルモード RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプA・B端子:LC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする