iPhone 13用 ガラスタフケース ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75696724 品番PG-21KGT01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13用 ガラスタフケース ラウンドタイプです。
手にフィットするラウンド形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。
背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。
ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。
お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

適合機種iPhone 13 タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃、ストラップホール付 材質ガラス 質量(g)35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×162×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする