iPhone 13用 ポケット付 ハイブリッドタフケース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75696846 品番 PG-21KPT04BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

画面操作を邪魔しない背面カードポケット付きのiPhone 13用 ポケット付き ハイブリッドタフケースです。
軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。
薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。
側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。
バックやベルトループに掛けられる便利なカラビナリング付き。

適合機種iPhone 13 タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃、ポケット付、カラビナ付 材質ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする