iPhone 13用 アルミバンパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75696925 品番 PG-21KBP01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

iPhone本体の美しさを最大限に生かすスタイリッシュなデザインのiPhone 13用 アルミバンパーです。
アルミニウム削り出しのシャープなデザインで重さはわずか10gの軽量設計。
内側にクッションシートを設け、美しくフィットしながら衝撃から端末本体を守ります。
工具を使わず簡単ワンタッチで着脱可能。

適合機種iPhone 13 タイプバンパー ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×10 質量(g)15 材質アルミ 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする