曜日別特売
PG-21KBP04NV iPhone 13用 アルミバンパー PGA 75696959

iPhone 13用 アルミバンパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード75696959品番PG-21KBP04NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

iPhone本体の美しさを最大限に生かすスタイリッシュなデザインのiPhone 13用 アルミバンパーです。
アルミニウム削り出しのシャープなデザインで重さはわずか10gの軽量設計。
内側にクッションシートを設け、美しくフィットしながら衝撃から端末本体を守ります。
工具を使わず簡単ワンタッチで着脱可能。

適合機種iPhone 13タイプバンパーネイビー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×10質量(g)15材質アルミ特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする