OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の リーマ
OSG(オーエスジー)の 超硬リーマ
超硬ストレートリーマ CRM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.1
注文コード
75698086
品番
CRM 10.1
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
1276
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
材質
超硬
刃数
6
全長(mm)
100
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
10.1
コーティング
ノンコート
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)