SLIM LINE DisplayPort ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75699499 品番36462
参考基準価格(税別)¥3,609 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SLIM LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。 VESA 協会の基準を満たし、DisplayPort 1.4 ATCの認証済みです。 最大8K@60Hzの超高解像度出力です。 HDRに対応しています。 4K@144Hz/2K@240Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応しています。 狭い穴スペースのトラブルを解決する一体型でスリムコネクタです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 85%錫メッキ銅編組シールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用が可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする