切立丼

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75699605 品番K695-1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

おしゃれな盛り付けが楽しめる、直線的なフォルムのスタイリッシュな深型丼。電子レンジあたため、食器洗浄機・乾燥機使用可。

用途丼ぶり・食器 材質ポリプロピレン 寸法(mm)150×150×75 ホワイト 容量(mL)700 質量(g)76.7 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする