曜日別特売

スピカ ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法(mm)177×177×44注文コード75699639品番K500-1
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダイヤカット模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。

材質メタクリルスチレン寸法(mm)177×177×44クリア容量(mL)680質量(g)78.5耐熱温度(℃)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする