シリウス グラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)360 寸法(mm)84×84×111 注文コード75699666 品番K692
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ガラスのような透明感で落としても割れないグラス。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。

用途プラスチックコップ 材質PET 寸法(mm)84×84×111 クリア 容量(mL)360 質量(g)52.8 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする