つゆ鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75699691 品番K608-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラスのような透明感で落としても割れない、素麺などを食べる際に使用するつゆ鉢。耐熱温度100度。食器洗浄機使用可。電子レンジ、食器乾燥機使用不可。光に当て続けると変色する場合があります。容量300mL。

用途食器 材質PET 寸法(mm)100×100×60 クリア 容量(mL)300 質量(g)53.2 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする