日和 椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブラウン 注文コード75699718 品番K654-1
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高台に水切れを良くする切り欠きがある木目調のお椀。スタッキング性が高く、複数でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×68 ブラウン 容量(mL)410 質量(g)55.6 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする