ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
とんすい
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699788
品番
K718-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
鍋や麺類の際に便利なとんすいです。電子レンジ、食器洗浄乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
142×124×74
色
ホワイト
容量(mL)
360
質量(g)
64.1
耐熱温度(℃)
140