ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
筋目椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699797
品番
K677-1
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
下部に筋目が入った上品なお椀。高台に水切れを良くする切り欠き付き。スタッキング性が高く、複数でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
115×115×72
色
ブラウン
容量(mL)
420
質量(g)
54.6
耐熱温度(℃)
140