ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
穂碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699806
品番
K696
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
陶器のような質感とベーシックな水輪模様が調和した、飽きのこないデザインの和食器。表面加工の凹凸でご飯がつきにくい茶碗。電子レンジあたため、食器洗浄機・乾燥機可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
125×125×61
色
ホワイト・ブラック
容量(mL)
330
質量(g)
51.8
内容
ホワイト×5、ブラック×5
耐熱温度(℃)
140