ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レンジ小ぶり茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699815
品番
K387-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の小ぶりな茶碗です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×53
色
ホワイト
容量(mL)
240
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
140