レンジ角小皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード75699840 品番K690-1
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の角型の小皿です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×90×20 ホワイト 容量(mL)70 耐熱温度(℃)140 質量(g/個)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする