レンジめん鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75699910 品番K386-1
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応のめん鉢です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)193×193×68 ホワイト 容量(mL)910 質量(g)135.5 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする