ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
レンジめん鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699919
品番
K525-1
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の大き目のめん鉢です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
212×212×82
色
ホワイト
質量(g)
138.8
容量(L)
1.4
耐熱温度(℃)
140