ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
モルン四連角皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75699955
品番
K598-1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
磁器のような風合いで、4つに分かれている仕切り皿。スタッキング性が高く、複数枚でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
189×189×29
色
ホワイト
容量(mL)
300
質量(g)
108.7
耐熱温度(℃)
140