超硬ストレートリーマ CRM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード75700037 品番CRM 12.05
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃径など1276種類から選べます 他の種類を見る
シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 刃数6 全長(mm)110 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする