モルン仕切りプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75700050 品番K653-1
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

磁器のような風合いで、大皿1・小皿2の3つに分かれている仕切り皿。スタッキング性が高く、複数枚でもコンパクトに収納が可能。電子レンジあたため、食器洗浄乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)220×220×40 ホワイト 容量(mL)870 質量(g)112.3 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする