ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ほのか 小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ブラウン
注文コード
75700077
品番
K472-2
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
142×142×49
色
ブラウン
容量(mL)
430
質量(g)
60
耐熱温度(℃)
140