ほのか 豆鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード75700165 品番K578-2
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×90×45 ブラウン 容量(mL)140 耐熱温度(℃)140 質量(g/個)26.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする