577-50 油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 75700531

577-50 油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 75700531
577-50 油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 75700531
577-50 油圧配管用シール剤 577 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 75700531

油圧配管用シール剤 577

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75700531品番577-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1液無溶剤型嫌気性シール剤です。
中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。

用途油圧配管用。適合推奨硬化促進剤:7649トラスコ品番724-7581材質主成分:合成樹脂容量(mL)50タイプチューブ入タイプ使用温度範囲(℃)-55~150規格NSF S2認証粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする