Type-C USBハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75700777 品番3R-HUB02
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パソコンのポート不足を解消するスリムなUSBハブ。USB Type-Cポートに接続するだけで、USB2.0ポートを4つに増設が可能。
マウス、キーボード、USBメモリ、プリンタなど、複数の周辺機器を同時に接続できます。
わずか約19gの軽量設計と、厚さ約7.2mmの薄型ボディで、持ち運びにも最適。アルミニウム合金を採用し、ビジネスシーンにも馴染むスタイリッシュなデザインです。
ドライバのインストールも不要で、差し込むだけですぐに作業環境を整えられます。

注意
※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。指定されたスペックを満たす場合でも環境やその他の仕様により問題が発生することがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする