曜日別特売
121524110002 カッティングボード オーバルL KEVNHAUN(ケヴンハウン) 75700978

カッティングボード オーバルL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75700978品番121524110002
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

角のない、やわらかいデザイン。角をとることで軽量化が実現。幅があるので、長い食材を切るのに便利なかたち。

材質ポリプロピレンサイズL質量(g)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×9グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする