ソルト&ペッパー電動ミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701057 品番121523120002
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ボタンひとつの簡単操作で、調理中でも片手でスパイスが挽ける電動ミル。ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるので、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずにサッと手にとって使用することができます。

寸法(mm)約33×33×183 質量(g)本体:約170(1本) / スタンド:約60 素材本体:ステンレス鋼、ポリカーボネート、ABS樹脂 刃:セラミック スタンド:天然木(ラバーウッド) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする