NTT-ATクリエイティブ
NTT-ATクリエイティブの 電線/ケーブル
NTT-ATクリエイティブの 通信ケーブル
NTT-ATクリエイティブの 光ファイバーケーブル
クリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【清掃】1000回以上
注文コード
75701301
品番
ATC-NF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。
仕様
【清掃】1000回以上
適合
【端面】PC(直角)、APC(斜め)
色
青
質量(g)
20
サイズ(mm)
163×22×15(アタッチメント含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
LC、MU
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表