OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の リーマ
OSG(オーエスジー)の 超硬リーマ
超硬ストレートリーマ CRM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.52
注文コード
75701561
品番
CRM 2.52
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
1276
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2.52
コーティング
ノンコート
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)