超硬ストレートリーマ CRM

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.01 注文コード75702051 品番CRM 3.01
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は刃径など1276種類から選べます 他の種類を見る
シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)28 シャンク径(Φmm)3.5 刃径(Φmm)3.01 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする