HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDXC
Nintendo Switch 対応 microSDカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75702254
品番
HDMCSDX64GSW-WOA
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)
64
仕様
ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)
32×24×2.1
規格
microSDXC
機能
ECC内蔵
保証期間
1年間
動作温度(℃)
0〜70
読込速度
90MB/s(最大)
書込速度(MB/s)
45(最大)
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I
動作電圧(V)
2.7/3.6