HIDISC
HIDISCの AV家電
HIDISCの テレビ
HIDISCの ゲーム機アクセサリ
Nintendo Switch用EVAハードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75702288
品番
HDSWP-EV01BK
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量で衝撃に強いEVA素材を使用
ケーブル等収納できるマルチポケット付き
ゲームカード収納ポケット×8
仕切りパネル
固定バンドで本体の落下を防止
ファスナーキズ防止加工
携帯用紐付き
対応機種
SWITCH(有機ELモデル)、SWITCH
色
ブラック
材質
ポリエステル PUコーディング、表面:EVA, 裏地:ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×11×5
収納枚数
ゲームソフトポケット:8枚
質量(g)
約162
種類
本体ケース