モリリン
モリリンの フレコンバック、モッコ
モリリンの フレコンバック
モリリンの フレコンバック丸型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
75702446
品番
GTB-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。
用途
原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に
種別
排出口:あり
材質
PP
形状
丸型
色
ブラック
ベルト
反転ベルト:あり
容量(cm
3
)
1
質量(kg/枚)
約2.55
耐候性
3年対応
直径×高さ(cm)
広げた時:110×185
耐荷重(t)
2
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません