収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×135×1580
質量(kg)3.8
最大使用荷重(kg)100
用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ
材質アルミ
色ブラウン
段数4
幅(cm)ステップ部:1段目13、2段目13、3段目13、4段目25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×88.5×147
高さ(cm)ステップ:1段目25、2段目46.5、3段目68.5、4段目88
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)135
収納寸法・高さ(mm)1580