車輪径(Φmm)42
許容荷重(daN)400
ストッパーペダル:右用
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)
取付高(mm)R:250
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
車輪幅(mm)42
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
偏心E(mm)58
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)
自重(g)4120
取付穴径d(Φmm)11