GALESPEED(ゲイルスピード)
チタン仕様 エラボレートブレーキマスター [VRET]Φ17.5 クランプ タンクステー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
レバーレシオ:18-16
注文コード
75702999
品番
VRET17A-17BT
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
レバーレシオ:18-16
レバー長さ(mm)
スタンダード
クランプ
タンクステークランプ
シリンダー径(Φmm)
17.5