超硬ストレートリーマ CRM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4.02 注文コード75703065 品番CRM 4.02
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は刃径など1276種類から選べます 他の種類を見る
シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 刃数6 全長(mm)70 刃長(mm)28 シャンク径(Φmm)4.5 刃径(Φmm)4.02 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする